KILLARK Armaturer för farligt läge


Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: -20 till 40 grader F , Armatur Watt: 84 , Höjd: 5.437 " , Husfinish: Tan , Husmaterial: Kopparfritt aluminium , Lampbeteckning: F42TBX / A / ECO , Lampa ingår: Ja , Antal lampor: 2 , Lamptyp: CFL , lampwatt: 42 , Längd: 13 11 / 16 " , Spänning: 120-277 , Bredd: 13 11 / 16 "
StilModellMonteringPris (ex moms)
A
VE3Q8442E30X2GLN
Tak36 769 SEK
B
VE3Q8442E30A2GLN
Takpendel36 828 SEK
C
VE3Q8442E30D4GLN
Stolpe35 418 SEK
D
VE3Q8442E30B2GLN
Vägg37 608 SEK

Armaturer för farligt läge

Killark farliga platsarmaturer är idealiska för att belysa arbetsytor i miljöer som är utsatta för flyktiga gaser och ångor. De har högeffektfaktor och lysrör för att ge diffust ljusflöde för att minska hårda skuggor och säkerställa jämn belysning i hela det upplysta området. Välj bland ett brett utbud av dessa farliga placeringsarmaturer, tillgängliga i monteringsalternativ för vägg, hängande, tak och stolpe på Raptor Supplies. Explosionssäkra armaturer (explosionssäkra armaturer) är också tillgängliga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?