Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U25120.011.0037 Träskruv Flat #4 X 3/8 Längd Zink, 100PK | AB2AVX 1KU50

APPROVED VENDOR U25120.011.0037 Wood Screw Flat #4 X 3/8" Längd Zink, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2AVX Modell: U25120.011.0037Korsreferens: 1KU50 / 400H64
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTräskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.195 "
Huvudhöjd0.067 "
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
MaterialKolstål
Storlek#4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0369
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318120000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.011.0037 Wood Screw Flat #4 X 3/8" Längd Zink, 100PK
73SEK /packa