Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U27102.013.0037 Skruvgängskärning 6-32 X 3/8 tum Längd, 100PK | AB4BUF 1WU20

APPROVED VENDOR U27102.013.0037 Skruvgänga skärning 6-32 X 3/8 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4BUF Modell: U27102.013.0037Korsreferens: 1WU20
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
120SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.270-0.256 "
Huvudhöjd0.097 till 0.087 "
Head TypPan
Längd3 / 8 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek6-32
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.013.0037 Skruvgänga skärning 6-32 X 3/8 tum Längd, 100PK
120SEK /packa