Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 Screw Thread Cutting 10-32 X 1/2 Inch Length, 100PK | AB4BVL 1WU48

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 Skruvgänga skärning 10-32 X 1/2 tum Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4BVL Modell: U27102.019.0051Korsreferens: 1WU48
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
116SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.373-0.357 "
Huvudhöjd0.133 till 0.122 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek10-32
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.019.0051 Skruvgänga skärning 10-32 X 1/2 tum Längd, 100PK
116SEK /packa