Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U28100.019.0062 Metal Screw Hex #10 5/8 Inch Length, 100PK | AB2JCG 1MB73

APPROVED VENDOR U28100.019.0062 Metallskruv Hex #10 5/8 tums längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2JCG Modell: U28100.019.0062Korsreferens: 1MB73 / 155U23
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
76SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypSlitsad / Hex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel0.312-0.305 "
Huvud Dia.0.414-0.384 "
Huvudhöjd0.12 till 0.105 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd5 / 8 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek# 10-16
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 696467-PG Metallskruv sexkantbricka #8 2 tums längd - förpackning om 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlitsad / Hex1 / 4 "Zink-pläterad-0.348 "0.11 "Plåtskruv2"411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0062 Metallskruv Hex #10 5/8 tums längd, 100PK
76SEK /packa