Basbredd: 32.25 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 350 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Färg: Blå, gul , Avstånd mellan steg: 10 " , främre hjulbredd: 1 1 / 4 " , Ledstångshöjd: 31 5 / 8 " , Ledstänger ingår: Ja , Material: Stål , Antal Caster: 2 , Fjäderbelastad: Nej , Stegvinkel: 58 grader , Stegdjup: 7" , Stegmaterial: Stål , Stegbredd: 24.25 " , Användbar stegbredd: 24 1 / 4 "
LAD-FM-seriens mezzaninstegar
Vestil LAD-FM-serie stegar används för att komma åt mezzaningolv och interna utrymmen ovanför förråd eller kontor. De är integrerade med monteringsfästen som underlättar svetsad eller skruvbar installation och en inbäddad pulverlackerad yta för reptålighet. Dessa stegar har en stegad stegkonstruktion för säkrad fot och poly-on-poly-hjul för utmärkt stötdämpning.
Funktioner
- Vestil mezzaninstegar har en gängad stegdesign för ett säkert fotfäste och stabilitet.
- De är integrerade med monteringsfästen, vilket underlättar svetsad eller påskruvad installation och har poly-på-poly hjul för utmärkt stötdämpning.
- Hjulen på dessa mezzaninstegar rullar på marken när de spärras och räckena höjs mekaniskt till klättringsläge när stegen låses på plats.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Kommer Vestil mezzaninstegar med någon beläggning?
Ja, Vestil mezzaninstegar har en bakad pulverlackering med blå finish för extra seghet.