Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U28100.025.0075 Metal Screw Hex #14 3/4 Inch Length, 100PK | AB2JDA 1MB93

APPROVED VENDOR U28100.025.0075 Metallskruv Hex #14 3/4 tums längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2JDA Modell: U28100.025.0075Korsreferens: 1MB93 / 155U38
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
148SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtskruv
VäxeltypSlitsad / Hex
Förarstorlek3 / 8 "
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel0.375-0.367 "
Huvud Dia.0.520-0.480 "
Huvudhöjd0.19 till 0.172 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
Storlek# 14-14
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.56
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318145020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypFörarstorlekFinishHuvudvinkelHuvud Dia.HuvudhöjdArtikelLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR 696467-PG Metallskruv sexkantbricka #8 2 tums längd - förpackning om 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSlitsad / Hex1 / 4 "Zink-pläterad-0.348 "0.11 "Plåtskruv2"411SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.025.0075 Metallskruv Hex #14 3/4 tums längd, 100PK
148SEK /packa