Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31291.025.0250 Skruvgängskärning 1/4-20 X 2 1/2, 100PK | AF2VUR 6YE75

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 Skruvgängskärning 1/4-20 X 2 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2VUR Modell: U31291.025.0250Korsref: 6YE75
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
830SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådskärningsskruv
VäxeltypStjärna
FörarstorlekT30
FinishSvart fosfat
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.477-0.442 "
Huvudhöjd0.153 "(Ref)
Head TypFlat
Längd2.5 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20
TypF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2582
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod7318145080
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 Skruvgängskärning 1/4-20 X 2 1/2, 100PK
830SEK /packa