Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U31810.019.0062 Självborrande skruv 5/8 tums längd zink, 100PK | AC3WPD 2XA47

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Självborrande skruv 5/8 tums längd zink, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC3WPD Modell: U31810.019.0062Korsreferens: 2XA47

Få det Maj 16, Torsdag
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
77SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.300 "
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishZink-pläterad
HuvudfärgStandard
Huvudhöjd0.12 till 0.105 "
Head TypHex tvättmaskin
Längd5 / 8 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek# 10-16
TypSjälvborrning
Bricka OD0.414-0.384 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2511
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318141030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBorrpunktsstorlekVäxeltypFörarstorlekFinishHuvud Dia.HuvudhöjdHexbreddLängdPris
GODKÄND LEVERANTÖR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - paket med 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex tvättmaskin1 / 4 "Enkel0.334 "0.152 "0.245 till 0.25 "1"431SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U31810.019.0062 Självborrande skruv 5/8 tums längd zink, 100PK
77SEK /packa