Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - paket med 100 | AC9XYH 3LHJ7

APPROVED VENDOR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AC9XYH Modell: T08100HDUC-G100Korsreferens: 3LHJ7
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
431SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.251 "
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex tvättmaskin
Förarstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.334 "
Huvudhöjd0.152 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd0.245 till 0.25 "
Längd1"
Material316 Stainless Steel
Tråd storlek# 8-18
TypSjälvborrning
Bricka OD0.340 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318141060
URSPRUNGSLANDTW

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR T08100HDUC-G100 Borrskruv #8-18 x 1 tum - förpackning om 100
431SEK /enhet