Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U38100.025.0001 Flat Washer Uss Steel Fits 1/4 Inch, 100PK | AB9GTH 2DA30

APPROVED VENDOR U38100.025.0001 Flat Bricka Uss Steel Passar 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9GTH Modell: U38100.025.0001Korsreferens: 2DA30 / 42JW80
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
30SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSS Bricka
FärgWhite
FinishEnkel
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.5 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.47 / 64 "
Package Vikt0.7
Tjocklek0.065 "
Tjocktolerans+ 0.015 / -0.014 "
TypUSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3047
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR P42014-PG Plattbricka Uss Steel Passar 1-3/8 tum Pk15 | AB9GTN 2DA42 P42014-PG-Enkel1.375 "1.5 "3.25 "---1 937 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4VNX8 Flat Bricka 5/16 Id x 3/4 Ytterdiameter Pk 7450 | AD9XKN 4VNX8-Enkel1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "3 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38100.025.0001 Flat Bricka Uss Steel Passar 1/4 tum, 100PK
30SEK /packa