AKRO-MILS 30288 Akrobins Super Size Bins


Filter
Höjd: 10 "till 12" , Innerhöjd: 10 1 / 8 " , Innerlängd: 20 3 / 4 " , Inre bredd: 14 3 / 8 " , Längd: 22 "till 24" , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 11 " , Ytterlängd: 23 7 / 8 " , Yttre bredd: 16 1 / 2 " , Viktkapacitet: 300 Ibs , Bredd: 16 "till 18"
StilModellFärgArtikelLastkapacitetPris (ex moms)
A
30288BLÅ
BlåSuperstorlekorg150 lb.844 SEK
B
30288SKLAR
RensaSuperstorlekorg300 lb.1 052 SEK
C
30288GRÅ
GreyBin-844 SEK
D
30288RED
RedSuperstorlekorg150 lb.844 SEK
E
30288YELLO
GulSuperstorlekorg150 lb.844 SEK

30288 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30288-seriens superstora AkroBins används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har en polymerkonstruktion av industriell kvalitet för ökad hållfasthet, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa superstora papperskorgar sparar utrymme genom att stapla ovanför varandra eller bilda stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor, stålvagnar och dockor. De har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål, ett stort handtag gjutet på baksidan för enkel bärning av papperskorgen, flera avdelningsplatser för att separera inventariet och ett stort etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Dessa stapelbehållare med stor kapacitet är vattentäta och motståndskraftiga mot svaga syror och alkalier. Välj mellan ett stort utbud av dessa 23-7/8 x 16-1/2 x 11 tum (ytterlängd x ytterbredd x ytterhöjd) superstorlekar, tillgängliga i blått, klart, gult och rött.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?