Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U38160.087.0001 Fender Washer Thick Steel 7/8 Inch, 10PK | AB7ECT 22UF62

APPROVED VENDOR U38160.087.0001 Fenderbricka tjockt stål 7/8 tum, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB7ECT Modell: U38160.087.0001Korsreferens: 22UF62 / 156C68

Få det Maj 14, Tisdag
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
313SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar7 / 8 "
Inuti Dia.15 / 16 "
MaterialStål
Utanför Dia.3"
Tjocklek0.25 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.885
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.087.0001 Fenderbricka tjockt stål 7/8 tum, 10PK
313SEK /packa