Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U38210.025.0100 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum, 100PK | AF2XWP 6YY54

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AF2XWP Modell: U38210.025.0100Korsreferens: 6YY54

Få det Maj 15, Onsdag
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
95SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1"
Tjocklek0.051 "
Tjocktolerans+0.029 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.025.0100 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum, 100PK
95SEK /packa