GODKÄND LEVERANTÖR U38210.025.0300 Fender Bricka Standard stål 1/4 tum, 100PK | AB7EBX 22UF40

APPROVED VENDOR U38210.025.0300 Fender Bricka Standard stål 1/4 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB7EBX Modell: U38210.025.0300Korsreferens: 22UF40

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

892SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Finishzink
Passar bultstorlekar1 / 4 "
Inuti Dia.9 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.3"
Tjocklek0.063 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2182
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Package ViktRockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR Z0463 Fender Bricka Zink Passar 1/4 tum - förpackning om 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 kgB401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.025.0300 Fender Bricka Standard stål 1/4 tum, 100PK
892SEK /packa