Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U38400.056.0001 Flat Washer Sae Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7EJP 22UH12

APPROVED VENDOR U38400.056.0001 Flat Bricka Sae Stål 9/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7EJP Modell: U38400.056.0001Korsreferens: 22UH12 / 42JX84
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
71SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
Finishzink
Passar bultstorlekar9 / 16 "
Inuti Dia.19 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1 13 / 16 "
Tjocklek0.094 "
TypSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2556
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishPassar bultstorlekarInuti Dia.Utanför Dia.Rockwell HårdhetStorlekTjocklekTjocktoleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR 5GAX1 Flat Bricka Iso 7089 Dac 500b Passar M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm638SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 5KEF8 Flat Bricka Din 6916 Med Carbon Passar till M42 | AE4GQP 5KEF8EnkelM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38400.056.0001 Flat Bricka Sae Stål 9/16 tum, 25PK
71SEK /packa