Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D QOB3110VH Strömbrytare Bult-på 3-pol 110a | AF9GVM 2GLK5

SQUARE D QOB3110VH Effektbrytare Bolt-on 3-polig 110a

Finns i lager
Artikel: AF9GVM Modell: QOB3110VHKorsreferens: 2GLK5

Få det Maj 7, Tisdag
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
38 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Växelspänning240 VAC
Amps110
StrömbrytartypHög avbrytande kapacitet
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.91 "
Ram storlek100A / QO
Längd3.5 "
Max. AIR-betyg22kA
Max. Trådstorlek2/0 AWG
Min. Trådstorlek4 AWG
Antal poler3
TerminalanslutningJuli
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536200020

Produktvarianter

ProduktModellArtikelVäxelspänningAmpsLängdMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerTerminalanslutningPris
SQUARE D QOB115CAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma3 877 kr
SQUARE D QOB120CAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma4 361 kr
SQUARE D QOB115VHCAFI Bult på effektbrytare 15a 1 pol 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma6 688 kr
SQUARE D QOB120VHCAFI Bult på effektbrytare 20a 1 pol 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIBult på strömbrytare120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (CU), 12 AWG (AL)1Skruvklämma8 454 kr
SQUARE D QOB110 Strömbrytare 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Bult på strömbrytare120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Skruvklämma796SEK
SQUARE D QOB115 Strömbrytare 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Bult på strömbrytare120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Skruvklämma847SEK
SQUARE D QOB120 effektbrytare, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Bult på strömbrytare120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Skruvklämma749SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D QOB3110VH Effektbrytare Bolt-on 3-polig 110a
38 275 kr /enhet