Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 Dowel Pin Standard 1/16 X 5/8 Length, 100PK | AC2QTP 2MA92

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 Dowel Pin Standard 1/16 X 5/8 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC2QTP Modell: U39080.006.0062Korsreferens: 2MA92
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
959SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.0626 till 0.0628 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)800 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 16 "
Total längd5 / 8 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)400 kg
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0243
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 Dowel Pin Standard 1/16 X 5/8 Längd, 100PK
959SEK /packa