MILWAUKEE VALVE Ventil för mässing med lågt bly, löd


Filter
Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Motorhuvsstil: Gängad , Kopplingstyp: Löd , Handtagsmaterial: Gjutjärn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 200 grader F , Max. Vattentryck: 200 psi , Stammaterial: Mässing , Typ av ventilspindel: Icke-stigande , Kilmaterial: Mässing
StilModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
UP668 1/2 "
1 25 / 32 "1 / 2 "2-29 / 32 "709 SEK
A
UP668 3/8 "
1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "630 SEK
A
UP668 3/4 "
2 5 / 16 "3 / 4 "3-5 / 16 "823 SEK
A
UP668 1 "
2 27 / 32 "1"3-15 / 16 "1 149 SEK
A
UP668 1-1 / 2 "
3 7 / 32 "1.5 "4-15 / 16 "1 683 SEK
A
UP668 2 "
3 31 / 32 "2"6.031 "2 253 SEK
A
UP668 1-1 / 4 "
3"1.25 "4-11 / 32 "1 436 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?