Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39080.031.0050 Dowel Pin Alloy Stål 5/16 X 1/2 Längd, 50PK | AC2QVR 2MB91

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 Dowel Pin Alloy Stål 5/16 X 1/2 Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC2QVR Modell: U39080.031.0050Korsreferens: 2MB91
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
342SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3126 till 0.3128 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)20,000 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd1 / 2 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)10,000 kg
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0054
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 Dowel Pin Alloy Stål 5/16 X 1/2 Längd, 50PK
342SEK /packa