Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 1 3/4 Length, 5PK | AC2RBM 2ME43

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Dowel Pin Alloy Stål 1/2 X 1 3/4 Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC2RBM Modell: U39080.050.0175Korsreferens: 2ME43 / 175M08
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
97SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.5001 till 0.5003 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)51,000 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 2 "
Total längd1.75 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)25,500 kg
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2192
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Dowel Pin Alloy Stål 1/2 X 1 3/4 Längd, 5PK
97SEK /packa