Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39667.050.0250 Dragstift Böjd Stål Zink 1/2 x 2 1/2l | AC9MTR 3HLR9

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 Dragstift böjd stål zink 1/2 x 2 1/2l

Finns i lager
Artikel: AC9MTR Modell: U39667.050.0250Korsreferens: 3HLR9
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
49SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
Finishzink
Material1038 Steel
Pin Dia.1 / 2 "
Skaftstorlek1 / 2 "
TypBöjd
Användbar längd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.050.0250 Dragstift böjd stål zink 1/2 x 2 1/2l
49SEK /enhet