Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39683.025.0175 Säkerhetsnål Snap Zink 1/4 x 1-3/4 L | AC9MJM 3HKP4

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Säkerhetsnål Snap Zink 1/4 x 1-3/4 L

Finns i lager
Artikel: AC9MJM Modell: U39683.025.0175Korsreferens: 3HKP4

Få det Maj 8, Onsdag
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
22SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsnål
Dia. Tolerans0.240 till 0.250 "
Finishzink
Längdtolerans+ 0.020 / -0.000 "
MaterialLågt kolstål
Total längd2 5 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2"
TypDubbel tråd, snäpp
Användbar längd1.75 "
Tråddia.0.091 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0284
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Trådform (rund)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Säkerhetsnål Snap Zink 1/4 x 1-3/4 L
22SEK /enhet