Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U39683.025.0250 Säkerhetsstift Dubbel trådknapp 1/4 in | AC8VDV 3DZN8

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Säkerhetsnål dubbeltrådssnäpp 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC8VDV Modell: U39683.025.0250Korsreferens: 3DZN8
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsnål
Dia. Tolerans+ 0.243 / -0.248 "
Finishzink
Längdtolerans-0.250 "
MaterialKolstål
Total längd3 1 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2.75 "
TypDubbel tråd snap
Användbar längd2.5 "
Tråddia.0.091 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0365
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8716905060
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Trådform (rund)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 Säkerhetsnål dubbeltrådssnäpp 1/4 tum
12SEK /enhet