KERN AND SOHN Bänkvåg i WTB-NM-serien


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husdimension: 286 x 316 x 126.5 mm , Hushöjd: 126.5 mm , Husets längd: 316 mm , Inspänning: 110 till 230V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 263 x 203 mm , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: g , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 203 mm , Vägningsytas bredd: 263 mm
StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris (ex moms)
A
WTB 1K-4NM
0.5g+/- 0.5g10g3 951 SEK
B
WTB 3K-3NM
1g+/- 1g20g3 951 SEK
C
WTB 6K-3NM
2g+/- 2g40g3 951 SEK
D
WTB 10K-3NM
5g+/- 5g100g3 951 SEK
E
WTB 30K-2NM
10g+/- 10g200g3 951 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?