Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39686.025.0250 Säkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tum, 5PK | AC9MPM 3HLA3

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Säkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tum, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC9MPM Modell: U39686.025.0250Korsreferens: 3HLA3
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
104SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsnål
Dia. Tolerans0.240 / -0.250 "
Finishzink
Längdtolerans+ 0.020 / -0.000 "
MaterialLågt kolstål
Total längd3"
Pin Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2.75 "
TypEnkel trådlås
Användbar längd2.5 "
Tråddia.0.120 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Trådform (fyrkantig)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Säkerhetsnål Enkeltråd 1/4 tum, 5PK
104SEK /packa