Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51000.025.0700 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 7, 5PK | AB8UFP 29DN34

APPROVED VENDOR U51000.025.0700 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 7, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8UFP Modell: U51000.025.0700Korsreferens: 29DN34
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
649SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet7"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1944
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.025.0700 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 7, 5PK
649SEK /packa