SPEEDAIRE Air Random Orbital Sander 0.20 Hk


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Genomsnittlig CFM @ 15 sekunders körtid: 2 , CFM @ Full belastning: 8 , Avgastyp: Bakre , Fri hastighet: 12,000 rpm , Handtagsmaterial: Komposit och gummi , Husmaterial: Komposit , HP: 0.20 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Total längd: 5.75 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak , Verktygsvikt: 1.30 lb. , Varierande hastighet: Ja
StilModellOrbit Dia.PadstorlekPris (ex moms)
A
31XG58
3 / 16 "5"3 033 SEK
B
31XG59
3 / 16 "6"2 902 SEK
A
31XG60
3 / 32 "5"2 549 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?