Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.031.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/16-18 X 1/2, 100PK | AC8JUG 3AUT8

APPROVED VENDOR U51000.031.0050 Insexskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 1/2, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC8JUG Modell: U51000.031.0050Cross Ref: 3AUT8 / 42JY78
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
322SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1 / 2 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek18
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.031.0050 Insexskruv Rostfritt stål 5/16-18 X 1/2, 100PK
322SEK /packa