Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51000.043.0125 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-14 X 1-1/4, 25PK | AC4WPB 30P094

APPROVED VENDOR U51000.043.0125 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-14 X 1-1/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC4WPB Modell: U51000.043.0125Korsreferens: 30P094 / 42JZ29
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Rockwell HårdhetB95 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100 till 150 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek14
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7664
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0125 Insexskruv Rostfritt stål 7/16-14 X 1-1/4, 25PK
217SEK /packa