Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51000.062.0525 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 X 5-1/4, 5PK | AB7VDW 24C562

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 X 5-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7VDW Modell: U51000.062.0525Korsreferens: 24C562
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
404SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet5.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB95 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100 till 150 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek11
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1722
Fartygets höjd (cm)0.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 Insexskruv Rostfritt stål 5/8-11 X 5-1/4, 5PK
404SEK /packa