Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51000.075.0325 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 X 3-1/4, 5PK | AC8JYZ 3AVR9

APPROVED VENDOR U51000.075.0325 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 X 3-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC8JYZ Modell: U51000.075.0325Cross Ref: 3AVR9 / 42KA09
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
294SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet3.25 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek10
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1408
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.075.0325 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 X 3-1/4, 5PK
294SEK /packa