Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.100.0650 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-8 x 6-1/2 | AB8UHZ 29DN90

APPROVED VENDOR U51000.100.0650 Insexskruv Rostfritt stål 1-8 x 6-1/2

Finns i lager
Artikel: AB8UHZ Modell: U51000.100.0650Cross Ref: 29DN90 / 42KA50
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1 "-8
Diameter1"
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet6.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.100.0650 Insexskruv Rostfritt stål 1-8 x 6-1/2
311SEK /enhet