Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51000.112.0600 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-1/8-7 x 6 | AB8UJF 29DN97

APPROVED VENDOR U51000.112.0600 Insexskruv Rostfritt stål 1-1/8-7 x 6

Finns i lager
Artikel: AB8UJF Modell: U51000.112.0600Cross Ref: 29DN97 / 42KA56
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
451SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek8
Diameter1.125 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Längd under huvudet6"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd2-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9158
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.112.0600 Insexskruv Rostfritt stål 1-1/8-7 x 6
451SEK /enhet