Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51007.025.0062 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-28 X 5/8, 100PK | AB4DYY 1XE81

APPROVED VENDOR U51007.025.0062 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-28 X 5/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4DYY Modell: U51007.025.0062Cross Ref: 1XE81 / 42KA63

Få det Maj 7, Tisdag
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
232SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd5 / 8 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 till 150,000 psi
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek28
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6052
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.025.0062 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-28 X 5/8, 100PK
232SEK /packa