Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51007.025.0075 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-28 X 3/4, 100PK | AC8JVC 3AUW5

APPROVED VENDOR U51007.025.0075 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-28 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AC8JVC Modell: U51007.025.0075Korsreferens: 3AUW5 / 42KA64
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
277SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek28
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6844
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.025.0075 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-28 X 3/4, 100PK
277SEK /packa