Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51007.037.0087 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-24 X 7/8, 50PK | AB8UKM 29DP27

APPROVED VENDOR U51007.037.0087 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-24 X 7/8, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8UKM Modell: U51007.037.0087Cross Ref: 29DP27 / 42KA95
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
377SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet7 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8978
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.037.0087 Insexskruv Rostfritt stål 3/8-24 X 7/8, 50PK
377SEK /packa