Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51007.050.0300 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-20 X 3, 5PK | AB8ULH 29DP47

APPROVED VENDOR U51007.050.0300 Insexskruv Rostfritt stål 1/2-20 X 3, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8ULH Modell: U51007.050.0300Korsreferens: 29DP47 / 42KC30
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Längd under huvudet3"
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4298
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.050.0300 Insexskruv Rostfritt stål 1/2-20 X 3, 5PK
151SEK /packa