WATTS LFFBVS-3C-CC-serien fullport kulventiler


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kroppsmaterial: Blyfri koppar silikonlegering mässing , Kontrolltyp: Spakhandtag , Inloppsanslutning: Socket , Inloppstyp: Socket , Mfr. Serier: LFFBV-3C , Uttagsanslutning: Socket , Uttagstyp: Socket , Porttyp: full , Sätesmaterial: Jungfru PTFE , Skaftmaterial: Mässing , Stamtyp: Nedåtriktad utblåsningssäkerhet , Typ: Kit , Ventildesign: 2-Piece
StilModellmonteradeInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.UtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LFFBVS-3C 1
Nej1"400 ° F-40 ° F1"321 SEK
B
LFFBVS-3C-CC 3/4
Ja3 / 4 "400 grader F-40 grader F3 / 4 "542 SEK
C
LFFBVS-3C-CC 1/2
Ja1 / 2 "400 ° F-40 ° F1 / 2 "416 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?