Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U51070.037.1200 Gängstång rostfritt stål 3 / 8-16 x 1 fot | AA2PFP 10W662

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 Gängad stång rostfritt stål 3/8-16 x 1 fot

Finns i lager
Artikel: AA2PFP Modell: U51070.037.1200Korsreferens: 10W662
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
51SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Klass1A
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1ft.
Rockwell HårdhetB80 till C32
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek3 / 8-16
GängtypUNC
Sträckgräns45,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • 18-8 gängstång av rostfritt stål som är konstruerad för att ge hög hållfasthet vid montering och fastsättning av komponenter i sammansättningar eller strukturer
    • Uppfyller ASME B18.31.3 standarder och klassificeras för B80 till C32 Rockwell hårdhet

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 Gängad stång rostfritt stål 3/8-16 x 1 fot
51SEK /enhet