Manhålshuslyftare

Filter

CALDWELL -

Manhålshuslyftare

StilModellFri höjdLastkapacitetRördia.Pris (ex moms)
AMHL-5-2/4---47 920 SEK
BMHL-7.5-2/4---77 338 SEK
CMHL - 535 "10,000 lb.92-1 / 2 "max39 096 SEK
DMHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 lb.101 "max64 903 SEK

Manhålshuslyftare

Brunnhisslyftare är idealiska för att lyfta betongbrunnskåp med hjälp av krokar och kedjor. Dessa enheter har lyftben som snabbt kan placeras för att balansera lasten säkert och därmed förhindra skador på betongstolen. De kräver en konstant spänning för att upprätthålla den positiva lastkontakten och rymmer väggtjocklekar inom ett intervall på 4 - 6 tum. Välj bland en rad av dessa Caldwell betongbrunnskåp lyftare finns i 10000 och 15000 lb lastvärden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?