Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51080.062.0001 Sexkantmutter Full 5/8-11 15/16 Inch, 25PK | AB3YRN 1WB44

APPROVED VENDOR U51080.062.0001 Sexkantmutter full 5/8-11 15/16 tum, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3YRN Modell: U51080.062.0001Korsreferens: 1WB44
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd35 / 64 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typSexkantsmutter
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typfull
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.83
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)16.99
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.062.0001 Sexkantmutter full 5/8-11 15/16 tum, 25PK
239SEK /packa