RULAND MANUFACTURING OST-serien, koppling Oldham-skruv


Filter
Finish: anodiserat aluminium , Material: Aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 0.5 grader , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): 225 , Skruvtyp: Ställ in skruven , Stil: Oldham skruv
StilModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekHub Dia.Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris (ex moms)
A
OST8-2-A
0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004254 SEK
A
OST8-4-A
0.625 "1 / 4 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004254 SEK
A
OST8-3-A
0.625 "3 / 16 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004254 SEK
A
OST12-3-A
0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008297 SEK
A
OST12-5-A
0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008297 SEK
A
OST12-4-A
0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008314 SEK
A
OST16-5-A
1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008365 SEK
A
OST16-6-A
1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008365 SEK
A
OST16-8-A
1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008345 SEK
A
OST16-4-A
1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008365 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?