Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Hex Jam Nut Thin 1/2-20 3/4In, 50PK | AB4BTY 1WU11

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Sexkantsmutter tunn 1/2-20 3/4 tum, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB4BTY Modell: U51092.050.0001Korsreferens: 1WU11

Få det Maj 7, Tisdag
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
488SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetB95 till C35
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypTunn
Bredd3 / 4 "
Skiftnyckelstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6152
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.050.0001 Sexkantsmutter tunn 1/2-20 3/4 tum, 50 PK
488SEK /packa