LEESON Premium Duck Washguard bromsmotorer, trefas, TENV, C Face med bas


Filter
Montering: 042538 , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TENV , Ram: 56HC , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: F , Smörjning: Polyrex EM , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 3 , Rotation: VARV , RPM: 1800 / 1500 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Typ: TN , Spänning: 208-230 / 460
StilModellFulllastförstärkareHPArtikelkWEffektfaktorPris (ex moms)
A
116483.00
1.7-1.6 / 81 / 2 / 1 / 3Bromsmotor37 / 24674 / 7086 599 SEK
B
119785.00
3-2.8 / 1.41 / 3 / 4Washdown-motor75 / 5677.7 / 75115 522 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?