Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51110.011.0018 Machine Screw Flat Stainless Steel 4-40 X 3/16 L, 100PK | AB8YKD 2AJ46

APPROVED VENDOR U51110.011.0018 Maskinskruv platt rostfritt stål 4-40 X 3/16 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8YKD Modell: U51110.011.0018Korsreferens: 2AJ46
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
75SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.212 "
Huvudhöjd0.067 "
Head TypFlat
Längd3 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.011.0018 Maskinskruv platt rostfritt stål 4-40 X 3/16 L, 100PK
75SEK /packa