Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51110.013.0037 Maskinskruv Platt Rostfritt Stål 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB8YKU 2AJ78

APPROVED VENDOR U51110.013.0037 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8YKU Modell: U51110.013.0037Korsreferens: 2AJ78
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
91SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.262 "
Huvudhöjd0.083 "
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.013.0037 Maskinskruv platt rostfritt stål 6-32 X 3/8 L, 100PK
91SEK /packa