A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 11.375 , Utsläppsbredd (in.): 8.25 , Husfinish: Galvaniserad , Hushöjd: 17.5 " , Husets längd: 16 5 / 16 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 8.25 " , Inlopp Dia.: 10-7 / 8 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 1350 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 3 / 4 " , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 11 1 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 6.437 "
Fyrkantiga husblåsare, 11-1/8 tum, remdrift
Dayton fyrkantiga husblåsare används vanligtvis för cirkulerande luft i kommersiella och industriella applikationer. De är försedda med enstaka luftintag för att dra luft från ena sidan av fläkthuset. De har remdrivning som ger flexibilitet när det gäller varvtal. Dessa fläktar har galvaniserat stålhus och framåtkurva, stålhjul som erbjuder korrosionsbeständighet, hållfasthet och hållbarhet. Välj bland ett brett utbud av dessa framåtgående, fyrkantiga husblåsare, tillgängliga i B och F motorisoleringsvarianter.