Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51110.019.0031 Maskinskruv Platt Rostfritt Stål 10-24 X 5/16L, 100PK | AB9BCE 2AU43

APPROVED VENDOR U51110.019.0031 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-24 X 5/16L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9BCE Modell: U51110.019.0031Korsreferens: 2AU43 / 126Z08
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
88SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3213
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0031 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-24 X 5/16L, 100PK
88SEK /packa