Tvätta fontändelar

Filter

ACORN ENGINEERING -

Wash-Ware Series Flow Control Assembly, 0.7 GPM flödeshastighet

Acorn Wash-Ware Series flödeskontrollaggregat är utformade för att ge effektiv vattenöverföring och kontroll. Dessa enheter har en skruv som kan vridas för att justera vattenflöde och tryck, samt start / stoppflöde under reparation och underhåll. De är integrerade med en sil som filtrerar skräp för att förhindra igensättning. Dessa ersättningsenheter är kompatibla med Acorn BestCare-serie kranar.
Raptor Supplies erbjuder också Acorn flödeskontroller i flödeshastigheter på 0.5 och 2.5 GPM.

StilModellFör användning med Grainger artikelnummerFör användning med Mfr. ModellnummerPris (ex moms)
A2570-062-0011JZL7, 1JZL6, 38C415, 38C417, 49T913, 49T9121652-1-BP-04-M, 1657-1-BP-04-M, 3374, 3374-PPZ, 3374-8IN, 3374-PPZ-8IN329 SEK
B0469-007-00038C414, 38C415, 38C416, 38C417, 49T911, 49T913, 49T910, 49T9123373, 3374, 3373-PPZ, 3374-PPZ, 3373-PPZ-8IN, 3374-PPZ-8IN, 3373-8IN, 3374-8IN62 SEK
BRADLEY -

Stödrörspackning

StilModellFör användning med Mfr. ModellnummerPris (ex moms)
A125-008S93-528, S93-535326 SEK
B125-011S93-570, S93-565, S93-577, S93-588, S93-595, S93-596, S93-597, S93-602327 SEK
REELCRAFT -

Reservringar

StilModellPris (ex moms)
AS288-214170 SEK
AS288-210145 SEK
BRADLEY -

Ventil Asm-ndite

StilModellArtikelPris (ex moms)
AS07-088SVentil ASM-NDITE, sluten kropp6 238 SEK
BS07-088ASVentil ASM-NDITE, genomventil6 119 SEK
BRADLEY -

Sprayhead Grommt

StilModellPris (ex moms)
A124-020C646 SEK
B124-020D603 SEK
BRADLEY -

Manuell blandningsventil

StilModellArtikelPris (ex moms)
AS01-038SManuell blandningsventil3 460 SEK
BS45-197Manuell reparationssats för blandningsventil485 SEK
BRADLEY -

Volymkontrollventiler

StilModellPris (ex moms)
AS45-198409 SEK
BS02-0451 393 SEK
BRADLEY -

Sprayhuvud för ögonvatten

StilModellPris (ex moms)
AS39-3964 765 SEK
BS39-6812 636 SEK
ACORN ENGINEERING -

Stoppa sammanställningar

StilModellPris (ex moms)
A2755-000-0011 577 SEK
B0528-000-002750 SEK
BRADLEY -

Reparationssatser för tvättfontäner

StilModellPris (ex moms)
AS65-0842 251 SEK
BS65-001A2 097 SEK
ACORN ENGINEERING -

Tvättmedelssprutmunstycken för tvättfontän av rostfritt stål

Acorn tvätt fontän sprutmunstycken är utformade för att ersätta skadade eller slitna spruthuvuden / sprutor för att säkerställa optimal vattentillförsel. Dessa vandalsäkra enheter levererar 0.5 GPM-sprayutmatning vid varje station, vilket reglerar vattenflödet och minskar stänk. Vald munstycksenheter har 20 graders upp / ner armbåge för att ändra riktning och vattenflödesfördelning

StilModellFör användning med Grainger artikelnummerFör användning med Mfr. ModellnummerArtikelPris (ex moms)
A2998-016-00010A312, 10A314, 10A316, 10A318, 10A322, 10A313, 10A315, 10A317, 10A324, 10A325, 10A319, 10A3233402-2-F-VPB-MXTP, 3563-2-F-DV-VPB-MXTP, 3543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3402-2-SO-VPB-MXTP, 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3544-2-SO-DV-VPB-MXTP, 35Vandalresistent spraymunstycke, hane312 SEK
B2998-017-00010A316, 10A318, 10A320, 10A317, 10A324, 10A319, 10A3213543-2-F-DV-VPB-MXTP, 3544-2-F-DV-VPB-MXTP, 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP, 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP, 3544-2-SO-DV-VPB-MXTP, 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPVandalresistent spraymunstycke, hona349 SEK
BRADLEY -

Sensor / adaptiv kort 6.5 tums ledning

StilModellPris (ex moms)
A269-16085 593 SEK
B269-1608HP5 759 SEK
BRADLEY -

Magnetventil 24 Vac

StilModellArtikelPris (ex moms)
AS07-068SStängd solenoidventil, 24 VAC1 224 SEK
BS07-067SMagnetventil, 24 VAC, stängd kropp1 477 SEK
CS07-067ASMagnetventil, 24 VAC, genomhus1 479 SEK
DS07-068ASGenomgående solenoidventil, 24 VAC1 232 SEK
BRADLEY -

Fotspak

StilModellFör användning med Mfr. ModellnummerPris (ex moms)
A143-025S93-566, S93-567, S93-564, S93-565, S93-530, S93-531, S93-534, S93-535, S93-597, S93-598, S93-601, S93-602649 SEK
B143-027S93-570, S93-571, S93-568, S93-569, S93-528, S93-529, S93-532, S93-533, S93-595, S93-596, S93-599, S93-600531 SEK
BRADLEY -

Sprayhead-montering

StilModellFör användning med Mfr. ModellnummerArtikelPris (ex moms)
AS05-205-Ögon- / ansiktsvask6 189 SEK
BS39-394-Sprayhuvud för ögonvatten3 748 SEK
CS05-204-Ögon- och ansiktsvask, rostfritt stål12 983 SEK
DS05-127-Sprayring Assy2 446 SEK
ES05-192-Sprayhuvud för ögonvatten1 658 SEK
FS05-054S93-568, S93-565, S93-532, S93-535, S93-587, S93-588, S93-599, S93-602Sprayhead-montering6 386 SEK
GS05-054BS93-570, S93-567, S93-528, S93-531, S93-577, S93-580, S93-595, S93-596, S93-597, S93-598Sprayhead-montering6 266 SEK
ACORN -

Munstycksmontering 20 graders vinkel

ModellArtikelPris (ex moms)
2998-212-001AA8MHP863 SEK
ACORN -

Försänkt bricka # 10 18-8 rostfritt stål - 10-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
0336-004-001AA8MFU155 SEK
ACORN -

Tinnerman Nut #10-32 Unf rostfritt stål tvättfontän

ModellArtikelPris (ex moms)
0316-018-000AA8MFT30 SEK
ACORN -

Flatskruv # 10-32 x 3/4 tum rostfritt stål - 10-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
0152-006-001AA8MFR154 SEK
BRADLEY -

Opläterad svansbit

ModellArtikelPris (ex moms)
129-007AC2XVN373 SEK
BRADLEY -

Svansmutter

ModellArtikelPris (ex moms)
110-005AC2XVG318 SEK

Tvätta fontändelar

Tvätt fontän delar används för att reparera och underhålla offentliga tvättrum, verkstäder och skollaboratorier. Dessa delar inkluderar ställdonsfjädrar, tryckknappar för luftkontroll, reservringar, bikupesilar, slutna kroppsventiler, styrenheter, försänkta brickor, dräneringsmuttrar, armbågar, ögon- och ansiktsvaskaggregat och andra sådana delar från märken som Acorn, Amerikansk fackeltips och Bradley. Elektroniska ventilkontroller av Ekollon är designade för att styra upp till 12 magnetventiler samtidigt. Dessa VVS-styrenheter behåller alla programmerade inställningar i händelse av plötsligt strömavbrott och kan förprogrammeras för fristående applikationer eller kopplas ihop. De kan övervakas med hjälp av ett datorserverprogram med vilken Master-Trol Controller som helst. Välj från ett brett utbud av tvättfontändelar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?